Beli tempat minum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    Mulai

    Rp179.900

    LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    atribut:
    • Size: 200ml
    • Dimension: 6.7x14.7cm
  2. One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Botol minum termos ini mampu menjaga suhu air dingin dan air panas dalam waktu yang cukup lama. Bentuknya yang kecil membuat botol termos ini sangat cocok menemani Anda saat travelling. Terbuat dari bahan berkualitas yang tentunya tidak membahayakan kesehatan Anda.
  3. Kiramas Toples Plastik
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    Kiramas Toples Plastik
    Deskripsi:
    Large jars with a capacity of 5.4 liters can be used to store food, and the lid is tightly airtight
  4. Onyx (Plastic) Orbits Tumbler ACG02
    Mulai

    Rp6.900

    Onyx (Plastic) Orbits Tumbler ACG02
    atribut:
    • Dimensions (mm): 75x75x100
    • Volume (ml): 300.0
  5. Le Minerale Air Mineral Botol
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp56.900

    Le Minerale Air Mineral Botol
    Deskripsi:
    Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  6. LocknLock Ice Rock Water Bottle
    Mulai

    Rp63.900

    LocknLock Ice Rock Water Bottle
    atribut:
    • Size (L): 1.2
    • Material: Polythylene Terephthalate
    • Dimensions (cm): 9.5x26.8
  7. CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Mulai

    Rp959.900

    CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Our Canteens are available in an array of sizes and trend-inspired colors. Plus, they keep drinks ice cold for 25 hours or warm for 12. Made of 18/8 Stainless Steel and completely BPA Free.Botol minum / Tumbler / Gelas stainless steel tahan dingin hingga 25 jam, tahan panas hingga 12 jam. Cocok untuk air mineral, jus, smoothies, kopi, teh dan berbagai minum es / panas lainnya.
    atribut:
    • Size (oz): 16
    • Color: Random Color
    • Dimensions (cm): 24 (tall) x 6 (wide at the bottom)
  8. KDK Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Mulai

    Rp999.900

    KDK Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    - Pengaturan 5 kecepatan angin & OFF - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Suara motor dan baling-baling halus - Baling-baling kokoh terbuat dari metal - Dilengkapi dengan kawat baja sebagai pengaman
  9. LocknLock Chess Water Bottle PET
    Mulai

    Rp49.900

    LocknLock Chess Water Bottle PET
    Deskripsi:
    Specification: - Clear body with unbreakable and light PET material makes it easy to check contents, - Non-slippery chess patterns on body, Great use from one-hand grip, - Can be stored anywhere in refrigerator home bar, door pocket or mini refrigerator with its practical size with slim body, -
    atribut:
    • Specification: Body-PET/Lid-Polypropylene
  10. GBUplast Stackable Lunch Box Container 3 Tier with Handle and Lid (Kotak Makan)
    Mulai

    Rp58.900

    GBUplast Stackable Lunch Box Container 3 Tier with Handle and Lid (Kotak Makan)
    Deskripsi:
    PRODUK RANTANG NERO ini merupakan salah satu produk terbaik dari GBU PLAST yang berfungsi untuk menyimpan makanan(foodcontact).Produk ini terbuat bahan POLYPROPYLENE yang sangat tebal sehingga tidak mudah pecah / retak dan kualitas bahan PP sudah terbukti bebas dari zat BPA.BPA pun dikenal sebagai salah satu jenis zat sangat berbahaya yang dapat meyebabkan kanker serta gangguan hormon yang ganas.Rantang penyimpanan makanan berbentuk kotak warna warni 2/3/4 susun dan di setiap susun terdapat penutup seal yang rapat.Sehingga makanan yang tersimpan di dalamnya menjadi lebih tahan lama serta tidak mengurangi kualitas makanan yang kita simpan.Sangat cocok untuk dijadikan tempat penyimpanan makanan disaat berpergian.
    atribut:
    • Material: PP-LDPE
Daftar Harga tempat minum Terbaru October 2026
LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)Rp179.900
One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)Rp66.900
Kiramas Toples PlastikRp17.900
Onyx (Plastic) Orbits Tumbler ACG02Rp6.900
Le Minerale Air Mineral BotolRp56.900
LocknLock Ice Rock Water BottleRp63.900
CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)Rp959.900
KDK Ceiling Fan (Kipas Plafon)Rp999.900
LocknLock Chess Water Bottle PETRp49.900
GBUplast Stackable Lunch Box Container 3 Tier with Handle and Lid (Kotak Makan)Rp58.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)